NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
16.5
16.5
16.5
16
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
30
30.5
31.5
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
全長(mm)
98
98
103
113
120
134
142
147
158
166
173
180
200
208
213
220
溝長(mm)
50
50
55
63
70
78
86
91
98
106
113
120
130
138
143
150
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410388
品番
SGEZ16.5
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
16.5
溝長(mm)
50
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
16
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング