曜日別特売
GLTDOH12.0X300 ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越) 02417074

ドリル コートHS T柄 GLTDOH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径MT2
直径(Φmm)12
12
10.5
11
11.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全長(mm)300
溝長(mm)200
内容量1本注文コード02417074品番GLTDOH12.0X300
参考基準価格(税別)¥84,590販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
直径(Φmm)12溝長(mm)200全長(mm)300材質HSS-COテーパーNo.MT2コーティングTiNコーティングシャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする