NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
シャンク径
MT2
MT2
MT3
MT4
直径(Φmm)
12
12
12
10.5
11
11.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全長(mm)
350
300
350
400
450
500
600
800
溝長(mm)
230
200
230
280
300
350
400
600
260
220
440
340
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02417083
品番
GLTDOH12.0X350
参考基準価格(税別)
¥114,950
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
12
溝長(mm)
230
全長(mm)
350
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT2
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2