NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径
MT2
MT2
MT3
MT4
直径(Φmm)
13
13
13
11
12
12.5
13.5
14
14.5
10.5
11.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全長(mm)
500
300
350
400
450
500
600
800
溝長(mm)
350
200
230
280
300
350
400
600
260
220
440
340
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02417248
品番
GLTDOH13.0X500
参考基準価格(税別)
¥191,420
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
13
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT2
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2