NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径
MT2
MT2
MT3
MT4
直径(Φmm)
13.5
13.5
13.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全長(mm)
400
300
350
400
450
500
600
800
溝長(mm)
280
200
230
280
300
350
400
600
260
220
440
340
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02417293
品番
GLTDOH13.5X400
参考基準価格(税別)
¥119,950
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
280
全長(mm)
400
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT2
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT2