NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径
MT1
MT1
MT2
直径(Φmm)
12.4
12.4
12.4
12.1
12.2
12.3
12.6
12.7
12.8
12.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.6
14.7
14.8
14.9
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17.1
17.2
17.3
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7
19.8
19.9
20.1
20.2
20.3
20.4
20.6
20.7
20.8
全長(mm)
179
166
172
179
186
208
214
218
224
228
233
238
溝長(mm)
98
84
91
98
104
110
116
120
126
130
135
140
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02419052
品番
GTD12.4
参考基準価格(税別)
¥27,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
12.4
溝長(mm)
98
全長(mm)
179
テーパーNo.
MT1
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT1