曜日別特売
SP512GBPSDB10SBK ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 02420173

※正面

SP512GBPSDB10SBK ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 02420173
SP512GBPSDB10SBK ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 02420173
SP512GBPSDB10SBK ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 02420173
SP512GBPSDB10SBK ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 02420173

ポータブルSSD Bolt B10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02420173品番SP512GBPSDB10SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換寸法(mm)80×49.5×9.4質量(g)25ケーブルMicro-B (B10) to Type-A (PC/NB)アズワン品番65-0414-58容量(GB)512
注意
※ご利用の環境やメモリ容量により、転送速度は異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする