NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
24.6
24.6
24.6
24.1
24.2
24.3
24.4
24.7
24.8
24.9
20.9
21.1
21.2
21.3
21.4
21.6
21.7
21.8
21.9
22.1
22.2
22.3
22.4
22.6
22.7
22.8
22.9
23.1
23.2
23.3
23.4
23.6
23.7
23.8
23.9
25.1
25.2
25.3
25.4
25.6
25.7
25.8
25.9
26.1
26.2
26.3
26.4
26.6
26.7
26.8
26.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径
MT3
MT2
MT3
MT1
溝長(mm)
154
140
144
149
154
158
163
67
72
78
84
全長(mm)
274
238
242
247
270
274
280
284
148
153
159
166
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02420276
品番
GTD24.6
参考基準価格(税別)
¥69,370
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
24.6
溝長(mm)
154
全長(mm)
274
テーパーNo.
MT3
材質
HSS
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3