曜日別特売
R68-CF400 サーマルフォトプリントセット 富士フイルムイメージングシステムズ 02420277

サーマルフォトプリントセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード02420277品番R68-CF400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

向上した白色度・光沢度。富士フイルム独自の水系塗布技術を応用し、支持体の有する高い白色度を維持しながら、ペーパー表面の光の錯乱を低減し、従来品に対して白色度約5%・光沢度約20%アップを達成。 高画質を実現しました。保湿性の向上により、静電気を抑制し取り扱い性を向上。プリント整理や封入に手間が掛かりません。写真感材の分野で長年培った独自の水系塗布技術を応用。有機溶剤をほとんど使用せず、製造時の環境負荷を大幅に軽減しました。

用紙サイズ6×8サイズ(152×203mm)プリント方式200枚/ロールセット内容ペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(400枚プリント分)対応ASK-300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする