NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径
MT2
MT2
MT3
MT4
直径(Φmm)
10
10
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
15
16
17
18
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
全長(mm)
250
250
300
400
450
溝長(mm)
150
150
200
270
280
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02420924
品番
GTDOH10.0X250X150
参考基準価格(税別)
¥85,890
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
テーパーNo.
MT2
シャンク径
MT2
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング