※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
B型コンテナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
色
ブルー
ブルー
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
02423924
品番
B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
小物部品の保管に最適です
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
188×278×138
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.3
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
278×188×138H
有効内寸(mm)
205×158×133H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。