GND-MC5.2X230 G2F MCガンドリル タンガロイ 02426348

MCガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)5.2全長(mm)230注文コード02426348品番GND-MC5.2X230 G2F
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
全長(mm)230直径(Φmm)5.2シャンク長(mm)50材質G2Fシャンク径(Φmm)20パイプ径(Φmm)5チップ長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする