タンガロイ
MCガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02427477
品番
GND-MC9.2X450 G2F
参考基準価格(税別)
¥60,520
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
450
直径(Φmm)
9.2
シャンク長(mm)
50
材質
G2F
シャンク径(Φmm)
20
パイプ径(Φmm)
9
チップ長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
20