曜日別特売
GND-RMC9.0X350 G2F R付ガンドリル タンガロイ 02428168

R付ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
直径(Φmm)9
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
9.5
14
14.5
15
15.5
16
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
全長(mm)350
シャンク径(Φmm)20
内容量1本注文コード02428168品番GND-RMC9.0X350 G2F
参考基準価格(税別)¥72,520販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
全長(mm)350直径(Φmm)9シャンク長(mm)50材質G2FR4.5シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする