イワタツール
ドリル 超硬S BCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
14
4
5
6.3
8
10
11.2
14
18
20
全長(mm)
67
35.5
40
45
50
56
60
67
75
80
刃長(mm)
5.2
1.3
1.9
2.1
2.6
3.2
4.1
5.2
6.4
8.1
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02428597
品番
BCD4.0X14CBALD
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
14
全長(mm)
67
刃長(mm)
5.2
胴径(Φmm)
14
小端径(Φmm)
4
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
角度小数
60