曜日別特売
5514-5.3 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング 02433533

高能率ドリル 3xD RT100U 5514

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02433533品番5514-5.3
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)5.3溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超微粒子シャンク長(mm)36表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする