グーリング
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02433838
品番
5514-8.3
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子
シャンク長(mm)
40
表面処理
FIREコーティング