曜日別特売
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617

サブ画像1

MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617
MNFN6-25 マッシュルームノブナット ラクテム 02436617

マッシュルームノブナットMNFN6-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M6
外径(Φmm)
【ノブ】25
注文コード
02436617
品番
MNFN6-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。
装飾的なつまみとしても有効です。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
外径(Φmm)
【ノブ】25
ねじの呼び
M6
ねじ深さ(mm)
11
材質(ノブ)
フェノール樹脂(黒)
材質(金具)
【ノブ】真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※購入前にネジの深さをご確認ください。
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする