曜日別特売

マッシュルームノブナット

マッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテムマッシュルームノブナット - ラクテム

握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。
装飾的なつまみとしても有効です。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(ノブ)
フェノール樹脂(黒)
材質(金具)
【ノブ】真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※購入前にネジの深さをご確認ください。
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじの呼び
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02436520MNFN8-33【ノブ】33M811
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
02436617MNFN6-25【ノブ】25M611
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
02436931MNFN5-17【ノブ】17M59
オープン
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
02436967MNFN6-21【ノブ】21M611
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする