サブ画像1
ラクテム
マッシュルームノブナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M5
外径(Φmm)
【ノブ】17
注文コード
02436931
品番
MNFN5-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。
装飾的なつまみとしても有効です。
用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
外径(Φmm)
【ノブ】17
ねじの呼び
M5
ねじ深さ(mm)
9
材質(ノブ)
フェノール樹脂(黒)
材質(金具)
【ノブ】真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※購入前にネジの深さをご確認ください。
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。