グーリング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.7
注文コード
02437252
品番
J732-10.7X150X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
10.7
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10.7
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート