曜日別特売
122012 0070 アク洗用刷毛 AS型 大塚刷毛製造 02438317

アク洗用刷毛 AS型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)70
内容量1本注文コード02438317品番122012 0070
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
AS型は、厚口タイプになります。

用途木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用毛丈(mm)46玉厚(mm)24形状筋違種類刷毛全高(mm)約235材質(柄部)PP毛色白色刷毛幅(mm)70板幅(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする