ヤガミ
イソテープ ITH型
ITH75-2-039
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
240
110
240
長さ(m)
3.9
0.8
1.1
1.5
2.2
3.1
3.6
3.9
4.7
5.9
6.5
6.7
8.4
9.2
9.5
10.1
10.7
消費電力(W/m)
75
75
150
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02439451
品番
ITH75-2-039
参考基準価格(税別)
¥104,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長尺タイプまでラインナップ
・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ
います。
・高温域での保温に使用できます。
用途
・テストプラント設備のプロセス保温
・ガス配管の加熱
長さ(m)
3.9
定格電圧(V)
240
最高温度(℃)
375
消費電力(W/m)
75
総電力(W)
295
耐熱温度(℃)
450
関連資料:
図面(0.42MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200