曜日別特売

イソテープ ITH型

イソテープ ITH型 - ヤガミ

長尺タイプまでラインナップ
・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ
います。
・高温域での保温に使用できます。

用途
・テストプラント設備のプロセス保温
・ガス配管の加熱
耐熱温度(℃)
450
内容量
1本
関連資料:図面(0.42MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
消費電力(W/m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
最高温度(℃)
消費電力(W/m)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437412ITH150-2-0959.52402901501397
¥169,500
¥159,800
¥175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437430ITH150-1-0474.7110200150625
¥110,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438148ITH150-2-0656.5240290150963
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438209ITH75-2-0929.224037575681
¥180,400
¥179,800
¥197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438322ITH150-2-0474.7240290150707
¥106,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438717ITH150-1-0151.5110290150202
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439451ITH75-2-0393.924037575295
¥104,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440020ITH150-2-0363.6240290150533
¥91,700
¥90,980
¥100,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440449ITH75-1-0393.911037575280
¥105,800
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440747ITH150-2-0080.8240290150120
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441079ITH75-1-0222.211037575138
¥78,000
¥77,980
¥85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441158ITH150-2-10710.72402901501574
¥185,500
¥179,800
¥197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441280ITH150-1-0595.9110200150795
¥118,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441621ITH75-2-0313.124037575232
¥103,500
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442461ITH75-1-0848.411027575558
¥168,400
¥159,800
¥175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443678ITH75-2-10110.124037575743
¥193,100
¥189,800
¥208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444046ITH150-1-0363.6110200150544
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444622ITH150-2-0151.5240290150240
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445690ITH75-2-0676.724037575496
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445857ITH150-1-0222.2110290150317
¥82,100
¥81,980
¥90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446110ITH75-1-0111.11103757569
¥64,900
¥63,980
¥70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447230ITH150-1-0080.8110290150126
¥61,700
¥60,980
¥67,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447702ITH75-2-0111.12403757587
¥61,400
¥60,980
¥67,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447921ITH75-2-0848.424037575618
¥168,400
¥159,800
¥175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする