グーリング
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11
注文コード
02439508
品番
J734-11.0X250X175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
11
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート