曜日別特売
ITH150-2-036 イソテープ ITH型 ヤガミ 02440020

イソテープ ITH型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
定格電圧(V)240
長さ(m)3.6
消費電力(W/m)150
内容量1本注文コード02440020品番ITH150-2-036
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

長尺タイプまでラインナップ
・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ
います。
・高温域での保温に使用できます。

用途
・テストプラント設備のプロセス保温
・ガス配管の加熱
長さ(m)
3.6
定格電圧(V)
240
最高温度(℃)
290
消費電力(W/m)
150
総電力(W)
533
耐熱温度(℃)
450
関連資料:図面(0.42MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする