グーリング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
注文コード
02440427
品番
J735-10.1X300X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
10.1
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート