深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735

深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
全101種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02440418J735-10.0X300X2001020030010
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440427J735-10.1X300X20010.120030010.1
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440436J735-10.2X300X20010.220030010.2
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440445J735-10.3X300X20010.320030010.3
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440454J735-10.4X300X20010.420030010.4
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440463J735-10.5X300X20010.520030010.5
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440472J735-10.6X300X20010.620030010.6
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440488J735-10.7X300X20010.720030010.7
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440497J735-10.8X300X20010.820030010.8
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440506J735-10.9X300X20010.920030010.9
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440515J735-11.0X300X2001120030011
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440524J735-11.1X300X20011.120030011.1
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440533J735-11.2X300X20011.220030011.2
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440542J735-11.3X300X20011.320030011.3
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440558J735-11.4X300X20011.420030011.4
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440567J735-11.5X300X20011.520030011.5
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440576J735-11.6X300X20011.620030011.6
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440585J735-11.7X300X20011.720030011.7
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440594J735-11.8X300X20011.820030011.8
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440603J735-11.9X300X20011.920030011.9
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440612J735-12.0X300X2001220030012
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440628J735-12.1X300X20012.120030012.1
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440637J735-12.2X300X20012.220030012.2
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440646J735-12.3X300X20012.320030012.3
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440655J735-12.4X300X20012.420030012.4
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440664J735-12.5X300X20012.520030012.5
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440673J735-12.6X300X20012.620030012.6
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440682J735-12.7X300X20012.720030012.7
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440698J735-12.8X300X20012.820030012.8
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440707J735-12.9X300X20012.920030012.9
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440716J735-13.0X300X2001320030013
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440725J735-3.0X300X18031803003
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440734J735-3.1X300X1803.11803003.1
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440743J735-3.2X300X1803.21803003.2
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440752J735-3.3X300X1803.31803003.3
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440768J735-3.4X300X1803.41803003.4
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440777J735-3.5X300X1803.51803003.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440786J735-3.6X300X1803.61803003.6
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440795J735-3.7X300X1803.71803003.7
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440804J735-3.8X300X1803.81803003.8
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440813J735-3.9X300X1803.91803003.9
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440822J735-4.0X300X18041803004
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440838J735-4.1X300X1804.11803004.1
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440847J735-4.2X300X1804.21803004.2
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440856J735-4.3X300X1804.31803004.3
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440865J735-4.4X300X1804.41803004.4
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440874J735-4.5X300X1804.51803004.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440883J735-4.6X300X1804.61803004.6
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440892J735-4.7X300X1804.71803004.7
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02440908J735-4.8X300X1804.81803004.8
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする