ヤガミ
フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型
★LYT1A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
110
110
220
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02440790
品番
★LYT1A
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性
フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
定格電圧(V)
110
最高使用温度(℃)
80
総電力(W)
500
周囲温度(℃)
10~60
関連資料:
図面(0.24MB)
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200