グーリング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.4
注文コード
02441775
品番
J741-2.4X100X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.4
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング