ヤガミ
投込みヒーター LYS型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
【非発熱部】510
【非発熱部】510
【非発熱部】800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02442872
品番
LYS3235
参考基準価格(税別)
¥146,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
容器を加工せず必要なときに液体加熱
・シンプルな形状で省スペース化。
・電源リード線付です。
用途
・水、油など液体の保温加熱
長さ(mm)
【非発熱部】510
寸法(mm)
【発熱部】140
首下長(mm)
650
最大出力密度(W/cm
2
)
3.5
総電力(W)
2000
定格電圧(V)
三相200
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200