J743-11.5X200X140 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング 02443796

深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.5注文コード02443796品番J743-11.5X200X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)11.5溝長(mm)140全長(mm)200シャンク径(Φmm)11.5材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする