曜日別特売
- アンダーコート 300 Noxudol(ノックスドール) 02443808

アンダーコート 300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶注文コード02443808品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,200

ワックスベースで無溶剤のアンダーコートです。、錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。、シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。

仕様●性状:ワックスベース(無溶剤)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150~150μm●色:半透明●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-44危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする