往復動潤滑性に効果があります。耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。耐フレッティングコロージョン性。経済的。
100℃を超える比較的高熱部位に使用。他社製に比べ、耐久性の面で特に優れている感触です。使用状況も極めて良好です。コスト面で少し高価なので、500g缶が4,000円程度だと助かるのですが・・・、それ以外は問題ありません。★5にしました。
問題なく、安価で安全に利用させていただいています。
こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。
ブームに塗布しました塗りやすくモチもよさそうです!