曜日別特売
51549 サランポール SARAYA(サラヤ) 02444815

サランポール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(3本)
内容量1ケース(3本)注文コード02444815品番51549
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

便器・ポータブルトイレ用の消臭・除菌剤。、除菌剤配合で、悪臭抑制効果が持続します。

仕様●内容物形状:液状●外観:濃青色透明液体●希釈倍率:50倍●使用方法:汚物容器に水1Lを入れ、サランポール約20mLを溶かしてください。●吐出・噴射形状:液状●液性:酸性●香料:無し●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5180gアズワン品番67-6441-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする