16710 DevconF-2(アルミ粉タイプ) Devcon(デブコン) 02444994

DevconF-2(アルミ粉タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
02444994
品番
16710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
各種設備への流し込み充填/接着/補修や治具の作製/形状型どりなどに適しており、ハケ塗りも可能。各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着し、硬化後の収縮はほとんどなく、寸法安定性に優れています。

用途
各種設備への流し込み充填、接着、補修。
パターン、コアーボックスの複製。
マッチプレートの製作。真空成形モールドの製作。
マッチプレートの製作。
真空成形モールドの製作。
トラスコ品番
361-4387
仕様
アルミ粉 液状タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
1.6
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
75
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:1
硬化時間
16時間/25℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444994
2013-07-02
用途: スクーターのクランクケース穴埋め

クランクケースを削りすぎてオイル漏れしました。アルミ素材なので溶接を考えましたが、手間を考えデブコンを使い穴埋めしました。3ヶ月経ちますが異常なしです。

対象商品 : 02444994
2012-07-08
用途: 真空成型の型

商品自体は良いのですが、主剤の蓋がしっかり絞まっていないようでした。簡単にあいてしまう状態です。
内容物が少し漏れていました。
最初に2セット頼んだ分は良かったのですが、追加で4セット頼んだ分は全て漏れていました。メーカーでのことだと思うのですがしっかり蓋は締めたほうが良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2012-08-20
用途: 鋳物の穴埋め
ヨシカワオートクリニック

商品に不満はないのですが、発送梱包時に横で送られて来た為、蓋部分に主剤が溜まり、開けるとドバット漏れて無責任な梱包に呆れた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
改めて出荷・梱包につきまして注意喚起を促し改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする