曜日別特売
16214 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI 02445217

16214 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI 02445217
16214 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI 02445217
16214 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI 02445217
16214 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI 02445217

研磨クロス 糊付き 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-6441-73
67-6441-73
67-6441-70
67-6441-81
67-6441-74
67-6441-87
67-6441-88
67-6441-90
67-6441-75
67-6441-86
67-6441-69
67-6441-72
67-6441-84
67-6441-82
67-6441-89
67-6441-71
67-6441-66
67-6441-68
67-6441-76
67-6441-83
67-6441-85
67-6441-77
67-6441-80
67-6441-67
67-6441-78
67-6441-79
内容量1箱(5枚)注文コード02445217品番16214
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

糊付き
あらゆる素材の平坦研磨に使用可能です。素材は、アセテートシルクです。

仕様●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:15-6μm●入り数:1箱(5枚入り)アズワン品番67-6441-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする