PRESI
研磨クロス 糊付き 5枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
アズワン品番
67-6441-67
67-6441-67
67-6441-67
67-6441-70
67-6441-81
67-6441-74
67-6441-87
67-6441-88
67-6441-90
67-6441-75
67-6441-86
67-6441-69
67-6441-72
67-6441-84
67-6441-82
67-6441-89
67-6441-71
67-6441-66
67-6441-68
67-6441-73
67-6441-76
67-6441-83
67-6441-85
67-6441-77
67-6441-80
67-6441-78
67-6441-79
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02445278
品番
16202
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
糊付き
あらゆる素材の仕上げ工程に適しています。素材は、強コットンクロスです。
仕様
●糊付き●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:1μm●入り数:1箱(5枚入り)
アズワン品番
67-6441-67