曜日別特売
24192 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445479

24192 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445479
24192 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445479
24192 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445479
24192 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445479

研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-6442-19
67-6442-19
67-6442-09
67-6442-23
67-6442-11
67-6442-16
67-6442-07
67-6442-14
67-6442-20
67-6442-08
67-6442-22
67-6442-17
67-6442-25
67-6442-12
67-6442-29
67-6442-18
67-6442-21
67-6442-24
67-6442-13
67-6442-10
67-6442-28
67-6442-27
67-6442-26
内容量1箱(5枚)注文コード02445479品番24192
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

あらゆる軟らかい素材に適しています。素材は、セミリジッドの着色されたアセテートシルクです。

仕様●サイズ:Φ250mm●推奨砥粒:ダイヤモンド●推奨砥粒サイズ:9-6μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6442-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする