曜日別特売
24164 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445531

24164 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445531
24164 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445531
24164 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445531
24164 研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入 PRESI 02445531

研磨クロス REFLEX PAD-MAG 5枚入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-6442-10
67-6442-10
67-6442-09
67-6442-23
67-6442-11
67-6442-16
67-6442-07
67-6442-14
67-6442-20
67-6442-08
67-6442-22
67-6442-17
67-6442-25
67-6442-12
67-6442-29
67-6442-19
67-6442-18
67-6442-21
67-6442-24
67-6442-13
67-6442-28
67-6442-27
67-6442-26
内容量1箱(5枚)注文コード02445531品番24164
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

あらゆる素材の仕上げ工程に適しています。素材は、強コットンクロスです。

仕様●サイズ:Φ200mm●推奨砥粒:ダイヤモンド、アルミナ●推奨砥粒サイズ:1μm●入り数:1箱(5枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6442-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする