曜日別特売
KS-223 フッ素樹脂被覆ヒーター KS型 ヤガミ 02446040

フッ素樹脂被覆ヒーター KS型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
発熱部長さ(mm)600
内容量1台注文コード02446040品番KS-223
参考基準価格(税別)¥152,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

フッ素樹脂被覆の投げ込み式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・スペースを取らない形状です。

用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
発熱部長さ(mm)
600
首下長(mm)
760
総電力(W)
2000
定格電圧(V)
三相200
外径(Φ)
【発熱部】36
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・最低水位位置までは液体に常に浸かるようにしてく
※ださい。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする