曜日別特売
SSH-A-2036 フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ 02447038

フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型SSH-A-2036

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は総電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
6000
注文コード
02447038
品番
SSH-A-2036
参考基準価格(税別)¥232,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

フッ素樹脂被覆の浸水式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・容器の底に浸水させるタイプです。

用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
外径(Φmm)
【ヒーター部】350
総電力(W)
6000
高さ(mm)
【ヒーター部】65
定格電圧(V)
三相200
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
注意
※・容器の底に浸水させて設置します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする