曜日別特売
- 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン 02447658

- 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン 02447658
- 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン 02447658
- 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン 02447658
- 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン 02447658

研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
アズワン品番67-6444-86
内容量1箱(25枚)注文コード02447658品番-
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥149,600
販売価格(税別)
136,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:6インチ(SEMI)シリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:200nm±10%●直径(mm):150.0±0.2●ウェハー厚(μm):675±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF長(mm):57.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●※膜ムラや膜厚みの狙いの商品につきましては、不問とさせて頂きます。アズワン品番67-6444-86
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●※膜ムラや膜厚みの狙いの商品につきましては、不問とさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする