曜日別特売
LYC2130 投込みヒーター LYC型 ヤガミ 02447842

投込みヒーター LYC型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
この商品は総電力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
1000
注文コード
02447842
品番
LYC2130
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

容器を加工せず必要なときに液体加熱
・シンプルな形状で省スペース化。
・電源リード線付です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
長さ(mm)
【非発熱部】550
寸法(mm)
【発熱部】100
首下長(mm)
650
総電力(W)
1000
定格電圧(V)
200
最大出力密度(W/cm2)
3
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする