曜日別特売
ADRL-0030 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRL-0030 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456843
ADRL-0030 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456843

ルーマードリルロング刃 ADRL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.3注文コード02456843品番ADRL-0030
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。
刃径公差:+0/-0.005

用途
鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
ドリル径(Φmm)0.3溝長(mm)9全長(mm)45シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする