曜日別特売

ルーマードリルロング刃 ADRL

ルーマードリルロング刃 ADRL - ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL - ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL - ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL - ATOM(サイトウ製作所)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。
刃径公差:+0/-0.005

用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02456572ADRL-00030.033380.6
23,840
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02456588ADRL-00040.043380.8
17,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02456597ADRL-00050.053381.1
15,740
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02456606ADRL-00060.063381.2
14,090
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02456615ADRL-00070.073381.4
12,440
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
02456624ADRL-00080.083381.6
10,790
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02456633ADRL-00090.093381.8
10,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02456642ADRL-00100.13382.5
6,540
4,698
5,168(税込)
当日出荷
02456658ADRL-00110.113382.5
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456667ADRL-00120.123383
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02458575ADRL-02032.0336032
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456676ADRL-00130.133383
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456685ADRL-00140.143383
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456694ADRL-00150.153384
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456703ADRL-00160.163384
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456712ADRL-00170.173384.5
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456728ADRL-00180.183384.5
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456737ADRL-00190.193384.5
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456746ADRL-00200.23386
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456755ADRL-00210.213386
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456764ADRL-00220.223386
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02458584ADRL-02042.0436032
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456773ADRL-00230.233386
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456782ADRL-00240.243386
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456798ADRL-00250.253387
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456807ADRL-00260.263387
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456816ADRL-00270.273387
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456825ADRL-00280.283387
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456834ADRL-00290.293387
5,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
02456843ADRL-00300.33459
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02456852ADRL-00310.313459
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456868ADRL-00320.323459
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02458593ADRL-02052.0536032
6,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02456877ADRL-00330.333459
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456886ADRL-00340.343459
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456895ADRL-00350.3534510
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02456904ADRL-00360.3634510
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456913ADRL-00370.3734510
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456922ADRL-00380.3834510
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456938ADRL-00390.3934510
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456947ADRL-00400.434512
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02456956ADRL-00410.4134512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456965ADRL-00420.4234512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02458602ADRL-02062.0636032
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
02456974ADRL-00430.4334512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456983ADRL-00440.4434512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02456992ADRL-00450.4534512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02457008ADRL-00460.4634512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02457017ADRL-00470.4734512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
02457026ADRL-00480.4834512
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする