MMS-110-01-L-SV Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC 02469367

Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 : 10●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.9A●シリーズ : MMS●コンタクト材質 : 青銅●2.00 mm Tiger Claw(TM)ソケットストリップピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 1 / 2列、最大80ピン注文コード02469367品番MMS-110-01-L-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様●極数 : 10●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.9A●シリーズ : MMS●コンタクト材質 : 青銅●2.00 mm Tiger Claw(TM)ソケットストリップピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 1 / 2列、最大80ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする