曜日別特売

ポールクランプ用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/ステンレス(SUS304)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
7-3597-05
注文コード
02469551
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。
クランプは別売りです。8-4488-01・-02に使用できます。
手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取り付け方法が選べます。

材質
本体/ステンレス(SUS304)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
ボトルホルダー
内寸法(mm)
98×83×120
アズワン品番
7-3597-05
取付方式
クランプ型
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×88×125※クランプ部含まず
ねじ穴
Φ5.5×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする