ナビス(アズワン)
ポールクランプ用ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
7-3424-03
注文コード
02469578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。
クランプは別売りです。8-4488-01・-02に使用できます。
カテーテルを効率よく収納できます。
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
カテーテルホルダー1箱用
内寸法(mm)
100×100×300
アズワン品番
7-3424-03
仕様
クランプ型 1箱用
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
ねじ穴
Φ5.5×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。