曜日別特売

ポールクランプ用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
7-3424-04
注文コード
02469587
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
¥6,790

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。
クランプは別売りです。8-4488-01・-02に使用できます。
カテーテルを効率よく収納できます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
カテーテルホルダー2箱用
内寸法(mm)
100×100×300(2口)
アズワン品番
7-3424-04
仕様
クランプ型 2箱用
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
ねじ穴
Φ5.5×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする